Motion
901037
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 200LBS
N° D’ARTICLE MI07577514
N° MFR901037
Price$33.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 200LBS
N° D’ARTICLE MI07577514
N° MFR901037
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
Price$33.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    108 mm
  • Hauteur totale
    108 mm
  • Rayon pivotant
    72 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Details

  • Application
    Chariots utilitaires, chariots médicaux, chariots d’ordinateur, chariots de secours
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    GRIS
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NG03QDP125SWTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Série
    NYLON
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE À GLISSIÈRE DROITE 901037 3X1-1/4 PI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté