Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage146 mm
- Hauteur totale146 mm
- Rayon pivotant112 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue4 po
Details
- Type de freinVerrouillage directionnel
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP01
- Finition du cadreGRIS
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge240 lb
- Numéro de catalogue du fabricantNG04QDP125DLTP01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieNYLON
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris
Aperçu
Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE À GLISSIÈRE DROITE 901113 4X1-1/4 PI