Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage174 mm
- Hauteur totale174 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP01
- Finition du cadreGRIS
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge265 lb
- Numéro de catalogue du fabricantNG05QDP125RGTP01
- Type de produitRoulettes médicales
- SérieNYLON
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris
Aperçu
Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 901283 5X1-1/4 PI RBR RID