Motion
906861
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTI-MICROBIEN NON MARQUANT 3 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577529
N° MFR906861
Price$123.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTI-MICROBIEN NON MARQUANT 3 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577529
N° MFR906861
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
Price$123.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    109 mm
  • Hauteur totale
    109 mm
  • Rayon pivotant
    108 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Details

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    HK01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    165 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS03AMX125SWHK01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION INOXYDABLE
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
906861 3X1-1/4 TPR ROULETTE À ROULETTE CYL. KNG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté