Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale138 mm
- Rayon pivotant91 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue4 po
Details
- Détails supplémentairesRoulements de précision en acier inoxydable
- Applicationcages pour animaux, chariots de caisse, équipement de laboratoire, équipement pharmaceutique, tables chirurgicales
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de rouletteÉmerillon
- Code de fixationTP01
- Finition du cadrePoli
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Capacité de charge275 lb
- Numéro de catalogue du fabricant900088
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieAcier inoxydable
- Matériau de la bande de roulementÉlastimmère haute température
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la roueGris
Aperçu
Description du fabricant
AC04HSP125SWTP01 4X1-1/4 ÉLAS HAUTE TEMPÉRATURE