Motion
907743
ROUE RIGIDE HAUTE TEMPÉRATURE 6 X 1-1/4 NON MARQUANTE À ÉLASTINE SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07577558
N° MFR907743
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE HAUTE TEMPÉRATURE 6 X 1-1/4 NON MARQUANTE À ÉLASTINE SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07577558
N° MFR907743
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    188 mm
  • Hauteur totale
    188 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    jusqu’à 280 °F
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX06ARZ125RGTP01G2
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    ROUGE
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC ANTIMICROBIEN HAUTE TEMPÉRATURE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
AC06HSP125RGTP01 6X1-1/4 ÉLAS HAUTE TEMPÉRATURE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté