Motion
907741
6 X 1-1/4 ÉLASTIMÈRES NON MARQUANTS PIVOT HAUTE TEMPÉRATURE ROULETTE VERROUILLABLE TOTAL CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07577561
N° MFR907741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 X 1-1/4 ÉLASTIMÈRES NON MARQUANTS PIVOT HAUTE TEMPÉRATURE ROULETTE VERROUILLABLE TOTAL CHARGE DE FREIN JUSQU’À 250LBS
N° D’ARTICLE MI07577561
N° MFR907741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    188 mm
  • Hauteur totale
    188 mm
  • Rayon pivotant
    117 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Type de frein
    Frein de bande de roulement
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    jusqu’à 280 °F
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX06ARZ125TLTP01G2
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    ROUGE
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC ANTIMICROBIEN HAUTE TEMPÉRATURE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
AC06HSP125TBTP01 6X1-1/4 ÉLAS HAUTE TEMPÉRATURE