Motion
CDQMB16-30-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-30-A93L

CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07577722
N° MFRCDQMB16-30-A93L
Prix126.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-30-A93L

CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07577722
N° MFRCDQMB16-30-A93L
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
Prix126.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQM
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMB16-30-A93L
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon