Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Largeur de la bague intérieure22 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur22 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT DE BALLE 6017 JEM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 6017 JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 6017 JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000 JEM
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes