Motion
CP3330-SALAVET  6"

CHICAGO PNEUMATIC
CP3330-SALAVET 6"

Meuleuse verticale pneumatique 150 mm (6 po), 3.75 HP / 2800 W
N° D’ARTICLE MI07580211
N° MFRCP3330-SALAVET 6"
Prix1,221.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3330-SALAVET 6"

Meuleuse verticale pneumatique 150 mm (6 po), 3.75 HP / 2800 W
N° D’ARTICLE MI07580211
N° MFRCP3330-SALAVET 6"
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
Prix1,221.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Longueur totale
    9.80 po
  • Poids
    10.1 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    70.0 pcm
  • Puissance
    3.75 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451775490
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    015451775490

Aperçu

Description du fabricant
CP3330-SALAVET MEUBLE VERTICAL DE 6 PO
  • Dispositif d’arrêt en cas de survitesse intégré pour une sécurité accrue
  • Levier de sécurité simplifié
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Capacité de la roue à coupelle de 6 po (150 mm)
  • Moteur régulé haute puissance de 3.7 HP (2,800 W)
  • Vitesse libre de 6,000 tr/min
  • Conforme à la norme ANSI pour les marchés de l’Amérique du Nord

Les clients ont également acheté