Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la meule7 po
- Taille de l’entrée0.50 po
- Poids12.3 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge61.0 pcm
- Puissance4.56 hp
- Numéro CUP du fabricant015451775537
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale8500 tr/min
- CUP_NON015451775537
Aperçu
- Dispositif d’arrêt en cas de survitesse intégré pour une sécurité accrue
- Levier de sécurité simplifié
- Boîtier robuste en aluminium
- Capacité de la roue à coupelle de 7 po (180 mm)
- Moteur régulé haute puissance de 4.5 HP (3,400 W)
- Vitesse libre de 8,500 tr/min
- Conforme à la norme ANSI pour les marchés de l’Amérique du Nord
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure