Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur32 po
- Hauteur maximale du siège32 po
- Hauteur minimale du siège22 po
- Profondeur du siège12 po
- Largeur du siège13 po
- Poids17 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Le siège de BEVCO favorise une position debout dynamique en vous permettant de vous tenir debout tout au long de la journée tout en perçant périodiquement ce tabouret pour éliminer le poids de vos jambes et du bas de votre dos. Le siège en polyuréthane noir de 13 po de large et de 13 po de diamètre est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. La texture du siège offre une surface antidérapante qui résiste aux perforations et est facile à nettoyer. L’inclinaison avant 11° permet des réglages personnalisés pour un confort ergonomique maximal. Un réglage pneumatique pratique de la hauteur permet des changements de hauteur de siège sans stress de 22” à 32”. La base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre est livrée de série avec des patins en forme de champignon.