Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.16 po / 4.1 mm
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Longueur totale31.0000 po
- Global Largeur2.0000 po
- Pas0.5 po / 13 mm
- Longueur du pas31 po / 787 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.09 po / 2.29 mm
- Poids0.3 lb
- Largeur2 po / 51 mm
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceintureH
- Type de courroieH - Robuste
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonFibre de verre
- DescriptionLe profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Numéro de catalogue du fabricant9257-3446
- Numéro CUP du fabricant072053890884
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de Dents62
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception trapézoïdale
- Profil de la dentTrapézoïdal
- CUP_NON072053890884
Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.