Motion
GRG-B832-30-D

GROVE GEAR
GRG-B832-30-D

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GRG-B832 - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale 3.25 po, arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07584081
N° MFRGRG-B832-30-D
Prix2,979.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG-B832-30-D

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GRG-B832 - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale 3.25 po, arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07584081
N° MFRGRG-B832-30-D
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
Prix2,979.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    15.0000 po
  • Longueur du boîtier
    19.3800 po
  • Largeur du boîtier
    15.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3226 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-B832-30-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    69031004381
  • Puissance d’entrée maximale
    3.619 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG
  • CUP_NON
    69031004381

Aperçu

Description du fabricant
GRG-B832-30-D RÉDUCTEUR
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon