Motion
2X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF

GATES RUBBER CO
2X100 FOOD BEV 150SD-MTF

2X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF
N° D’ARTICLE MI07584456
N° MFR2X100 FOOD BEV 150SD-MTF
Prix128.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 FOOD BEV 150SD-MTF

2X100 ALIMENTS BEV 150SD-MTF
N° D’ARTICLE MI07584456
N° MFR2X100 FOOD BEV 150SD-MTF
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
Prix128.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de bière, de lait, de jus, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice monofilament
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • CUP_NON
    770075714576
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2X100 BOISSONS ALIMENTAIRES PRINCIPALES