Motion
61307
Lampe frontale rechargeable avec faisceau diffus ProTac HL USB
N° D’ARTICLE MI07585897
N° MFR61307
Prix169.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale rechargeable avec faisceau diffus ProTac HL USB
N° D’ARTICLE MI07585897
N° MFR61307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix169.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Poids
    8.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.75 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    13500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.75 h (moyen), 24 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 232 mètres • Choisissez le mode Bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 20 heures • USB rechargeable et accepte plusieurs sources de batterie • Tête inclinable à 90 degrés réduisant la fatigue du cou • Modes Haut/Moyen/Bas • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau
  • Comprend
    Batterie, sangle élastique, câble USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926613072
  • Sortie lumineuse maximale
    1000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926613072
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE FRONTALE 61307 PROTAC HL USB
  • 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 232 mètres
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 20 heures
  • USB rechargeable et accepte plusieurs sources de batterie
  • La tête inclinable à 90 degrés réduit la fatigue du cou
  • Modes Élevé/Moyen/Bas
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif