Motion
50 INOX WA-2 CONN MAILLON EA PK

PEER CHAIN
50 STAINLESS WA-2 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586805
N° MFR50 STAINLESS WA-2 CONN LINK EA PK
Prix31.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50 STAINLESS WA-2 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586805
N° MFR50 STAINLESS WA-2 CONN LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    37873
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
50 MAILLONS CONIQUES WA-2 EN ACIER INOXYDABLE PAR PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.