Motion
60 PHSS X 100 pi K-1 E6LR

PEER CHAIN
60 PHSS X 100 FT K-1 E6LR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07586941
N° MFR60 PHSS X 100 FT K-1 E6LR
Prix277.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60 PHSS X 100 FT K-1 E6LR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07586941
N° MFR60 PHSS X 100 FT K-1 E6LR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix277.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    37992
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
60 PHSS RIV X 100 PI K-1 E6LR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.