Motion
80 PHSS X 50 pi WSA-2 E6LP

PEER CHAIN
80 PHSS X 50 ft WSA-2 E6LP

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation WSA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07587386
N° MFR80 PHSS X 50 ft WSA-2 E6LP
Prix542.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80 PHSS X 50 ft WSA-2 E6LP

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation WSA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07587386
N° MFR80 PHSS X 50 ft WSA-2 E6LP
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
Prix542.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WSA-2
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    38208
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
80 PHSS RIV X 50 PI WSA-2 E6LP
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.