Motion
7587516

PEER CHAIN
7587516

Maillon de rouleau - 80 / 1 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587516
N° MFR7587516
Prix62.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7587516

Maillon de rouleau - 80 / 1 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587516
N° MFR7587516
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
Prix62.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    38265
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU WA-2 EN INOX 80 QUEST
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.