Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.950 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Hauteur de la plaque0.950 po
- Épaisseur de la plaque0.125 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur du rouleau0.625 po
- Poids1.95 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeD-3
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant38519
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.