Motion
C2040 PHSS X 100 PI SA-1 E4LR

PEER CHAIN
C2040 PHSS X 100 FT SA-1 E4LR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation SA-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07587762
N° MFRC2040 PHSS X 100 FT SA-1 E4LR
Prix149.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040 PHSS X 100 FT SA-1 E4LR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation SA-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07587762
N° MFRC2040 PHSS X 100 FT SA-1 E4LR
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
Prix149.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    39387
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
C2040 PHSS RIV X 100 PI SA-1 E4LR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.