Motion
7587847

PEER CHAIN
7587847

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation K-2 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07587847
N° MFR7587847
Prix34.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7587847

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation K-2 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07587847
N° MFR7587847
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
Prix34.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    34859
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
C2040 RIV X 100 PI K-2 E6LP XRC
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif