Motion
MAILLON DE CONNE EN ACIER INOXYDABLE C2040 A-1 COTT EA PK

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS A-1 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 2040 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587906
N° MFRC2040 STAINLESS A-1 COTT CONN LINK EA PK
Prix23.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS A-1 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 2040 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587906
N° MFRC2040 STAINLESS A-1 COTT CONN LINK EA PK
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
Prix23.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    35319
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2040 MAILLONS DE CÔNE A-1 COTT EN ACIER INOXYDABLE CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif