Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.157 po
- Hauteur de la plaque0.475 po
- Épaisseur de la plaque0.060 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur du rouleau0.312 po
- Résistance à la traction4189 pi-lb
- Poids0.4 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeA-1
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant39472
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de Trous1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieDouble pas
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.