Motion
C2040 SS QUEST X 100 PI K-2 E2LP SR

PEER CHAIN
C2040 SS QUEST X 100 FT K-2 E2LP SR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation K-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587962
N° MFRC2040 SS QUEST X 100 FT K-2 E2LP SR
Prix129.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040 SS QUEST X 100 FT K-2 E2LP SR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation K-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587962
N° MFRC2040 SS QUEST X 100 FT K-2 E2LP SR
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
Prix129.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    44212
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
C2040 RIV QUÊTE EN ACIER INOXYDABLE X 100 PI K-2
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif