Motion
MAILLON CONN C2040 INOX SA-2 C EA PK

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588016
N° MFRC2040 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK
Prix23.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588016
N° MFRC2040 STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK
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
Prix23.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    44336
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNE SA-2 COTT C2040 INOX
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.