Motion
7588194

PEER CHAIN
7588194

Maillon de rouleau - 2042 / 1 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588194
N° MFR7588194
Prix29.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7588194

Maillon de rouleau - 2042 / 1 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588194
N° MFR7588194
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
Prix29.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2042 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    44375
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU A-2 EN INOX C2042
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.