Motion
MAILLON DE ROULEAU SA-2 EN INOX C2052 QUEST

PEER CHAIN
C2052 STAINLESS QUEST SA-2 ROLLER LINK SR

Maillon de rouleau - 2052 / 1-1/4 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588951
N° MFRC2052 STAINLESS QUEST SA-2 ROLLER LINK SR
Prix42.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2052 STAINLESS QUEST SA-2 ROLLER LINK SR

Maillon de rouleau - 2052 / 1-1/4 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07588951
N° MFRC2052 STAINLESS QUEST SA-2 ROLLER LINK SR
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
Prix42.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2052 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    44807
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU EN ACIER INOXYDABLE C2052 QUEST SA-2
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.