Motion
C2052 SS QUEST X 50 PI SA-2 E6LP SR

PEER CHAIN
C2052 SS QUEST X 50 FT SA-2 E6LP SR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2052 / 1-1/4 po, fixation SA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07589018
N° MFRC2052 SS QUEST X 50 FT SA-2 E6LP SR
Price$161.15/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2052 SS QUEST X 50 FT SA-2 E6LP SR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2052 / 1-1/4 po, fixation SA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07589018
N° MFRC2052 SS QUEST X 50 FT SA-2 E6LP SR
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
Price$161.15/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2052 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    1.05 lb

Details

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    44814
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Number Of Holes  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
C2052 RIV QUÊTE EN ACIER INOXYDABLE X 50 PI SA-2
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif