Motion
C2060 ACIER INOXYDABLE LOURD X 50 PI SA-2 E4LR

PEER CHAIN
C2060 HEAVY SS X 50 FT SA-2 E4LR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, accessoire SA-2 , riveté, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589386
N° MFRC2060 HEAVY SS X 50 FT SA-2 E4LR
Prix165.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060 HEAVY SS X 50 FT SA-2 E4LR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, accessoire SA-2 , riveté, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589386
N° MFRC2060 HEAVY SS X 50 FT SA-2 E4LR
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
Prix165.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    45036
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2060 RIV EN ACIER INOXYDABLE LOURD X 50 PI SA-2
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif