Motion
C2062 PH LOURD X 50 PI D-3 E4LP

PEER CHAIN
C2062 HEAVY PHSS X 50 FT D-3 E4LP

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, fixation D-3 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589623
N° MFRC2062 HEAVY PHSS X 50 FT D-3 E4LP
Prix319.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2062 HEAVY PHSS X 50 FT D-3 E4LP

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, fixation D-3 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589623
N° MFRC2062 HEAVY PHSS X 50 FT D-3 E4LP
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
Prix319.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    45095
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2062 RIV EN PH LOURD X 50 PI D-3 E4LP
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.