Motion
C2082 PH LOURD X 50 PI A-2 E4LR

PEER CHAIN
C2082 HEAVY PHSS X 50 FT A-2 E4LR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2082 / 2 po, fixation A-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590363
N° MFRC2082 HEAVY PHSS X 50 FT A-2 E4LR
Prix435.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2082 HEAVY PHSS X 50 FT A-2 E4LR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2082 / 2 po, fixation A-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590363
N° MFRC2082 HEAVY PHSS X 50 FT A-2 E4LR
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
Prix435.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    20503 pi-lb
  • Poids
    2.42 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    45380
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2082 RIV EN PH LOURD X 50 PI A-2 E4LR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.