Motion
7590504

PEER CHAIN
7590504

Maillon de rouleau - 2082 / 2 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590504
N° MFR7590504
Prix119.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7590504

Maillon de rouleau - 2082 / 2 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590504
N° MFR7590504
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
Prix119.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    40724
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU A-2 EN ACIER INOXYDABLE LOURD C2082
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.