Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierieH78 / 2.6090 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.125 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.500 po
- Hauteur de la plaque1.125 po
- Diamètre du rouleau0.880 po
- Poids5.7 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasH78A / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant17551
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
Aperçu
- Conçu pour les opérations sous des charges lourdes et concentrées, en particulier dans les abreuvoirs où les produits transportent de longues distances.