Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie102 / 4.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.374 po
- Diamètre de la broche0.625 po
- Hauteur de la plaque1.500 po
- Épaisseur de la plaque0.374 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Poids81.6 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeK-2
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasSS102B
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant30316
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de trous2
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
Aperçu
- Toutes les chaînes broyées en acier PAIR sont fabriquées avec de l’acier de haute qualité.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Utilisé pour remplacer les chaînes combinées dans les applications difficiles.