Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage78 mm
- Valeur P maximale20 N/mm2
- Valeur PV maximaleLubrification périodique 2.45, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
- Diamètre extérieur103 mm
- Longueur totale1000 mm
Details
- MatérielRésine phénolique
- Spécification du matériel250 Résine de phénol
- Valeur V max.Lubrification périodique 3.35 ; Lubrification à l'huile 15.00 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +212 °F
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
Description du fabricant
25S-78103 78 X 103 X 1000 PLASTIQUE
- Réduit la fréquence de lubrification
- Maintient la pellicule d’huile, ce qui améliore la résistance à l’usure
- Caractéristiques supérieures d’immersion dans les matières étrangères, résistance aux chocs et suppression du bruit
- Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion