Motion
30B-100120120
Bague droite - DI 100 mm, DI 120 mm, longueur 120 mm, matériau en fonte extensible imprégnée d'huile
N° D’ARTICLE MI07592262
N° MFR30B-100120120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 100 mm, DI 120 mm, longueur 120 mm, matériau en fonte extensible imprégnée d'huile
N° D’ARTICLE MI07592262
N° MFR30B-100120120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 1.25, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Longueur  
    120 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Fonte expansée imprégnée d’huile
  • Spécification du matériel
    300 Fonte
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 3.35 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Lubrification périodique -40 à +212, Lubrification à l’huile -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    30B
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
30B-100120120 100 X 120 X 120 MÉTALLIQUE
  • Nécessite moins de lubrification que les roulements en alliage de cuivre
  • Maintient la pellicule d’huile
  • Résistance supérieure à l’usure et aux convulsions
  • Permet de bouger dans toutes les directions