Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Valeur P maximale10 N/mm2
- Valeur PV maximaleLubrification périodique 1.25, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Longueur20 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementFonte expansée imprégnée d’huile
- Spécification du matériel300 Fonte
- Valeur V max.Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 3.35 m/s
- Plage de température de fonctionnementLubrification périodique -40 à +212, Lubrification à l’huile -40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série30B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Nécessite moins de lubrification que les roulements en alliage de cuivre
- Maintient la pellicule d’huile
- Résistance supérieure à l’usure et aux convulsions
- Permet de bouger dans toutes les directions