Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale7 N/mm2
- Valeur PV maximale1.0 N/mm2 x m/s
- Longueur totale3000 mm
- Largeur totale200 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- MatérielGlitron F
- Spécification du matérielPTFE avec mastics
- Valeur V max.1.65 m/s
- Plage de température de fonctionnement-200 à +392 °F
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- Série77SH-T
- Normes respectéesRoHS
- Type de produit d’usureFeuille de ski
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Faible coefficient statique de friction au démarrage et aucun glissement
- Résistance à l’usure et faible coefficient de friction dans des conditions de haute vitesse
- Large plage de températures
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbre d’accouplement
- Caractéristiques de coupe et d’usinage supérieures
- Sans plomb