Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre intérieur8 mm
- Valeur P maximale17.5 N/mm2
- Valeur PV maximale2.45 N/mm2 - m/s
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Longueur6 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPolyacétal
- Matériau de la baguePolymère moulé
- DescriptionBagues Oiles 80 , 8mm DI x 10mm OD x 6mm Longueur
- Tolérance du diamètre intérieur+0.060 à +0.120 mm;+0.0024 à +0.0047 po
- Tolérance de longueur0 à -0.3 mm;0 à -0.0118 po
- Spécification du matériel80
- Valeur V max.0.85 m/s pi2/min
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 176 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.045 à +0.157 mm;+0.0018 à +0.0062 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série80B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
- TypeManchon
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
- Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
- Empêche les glissades et les grincements
- Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
- Bonne productivité de masse
- Sans plomb