Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 mm
- Bride Diamètre6 mm
- Valeur P maximale17.5 N/mm2
- Valeur PV maximale2.45 N/mm2 - m/s
- Extérieur Diamètre4 mm
- Global Longueur3 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPolyacétal
- Spécification du matériel80
- Valeur V max.0.85 m/s pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 176 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série80F
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
- Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
- Empêche les glissades et les grincements
- Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
- Bonne productivité de masse
- Sans plomb