Motion
80F-1015
Bague à bride - DI 10 mm, DI 12 mm, longueur 15 mm, diamètre de 18 mm, épaisseur de 1 mm, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI07593333
N° MFR80F-1015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - DI 10 mm, DI 12 mm, longueur 15 mm, diamètre de 18 mm, épaisseur de 1 mm, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI07593333
N° MFR80F-1015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Flange Diameter  
    18 mm
  • Valeur P maximale
    17.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Outside Diameter  
    12 mm
  • Overall Length  
    15 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Polyacétal
  • Spécification du matériel
    80
  • Valeur V max.
    0.85 m/s pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 176 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    80F
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
80F-1015 10 X 12 X 15 X 18 X 1 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse
  • Sans plomb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté