Motion
80FL-15
Unité de bride d’oreiller 80 à deux boulons d’huile - Alésage de 15 mm, montage à bride 2-Bolt, boîtier en plastique
N° D’ARTICLE MI07593397
N° MFR80FL-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de bride d’oreiller 80 à deux boulons d’huile - Alésage de 15 mm, montage à bride 2-Bolt, boîtier en plastique
N° D’ARTICLE MI07593397
N° MFR80FL-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    48 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Valeur P maximale
    2.0 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.50 N/mm2 - m/s
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    64 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +176 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Série
    80FL
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de roulement
    Manche unie

Aperçu

Description du fabricant
80FL-15 15 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse