Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre21 mm
- Valeur P maximale10 N/mm2
- Valeur PV maximale1.0 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre37 mm
- Épaisseur globale0.0393 po
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPolyamide avec agent de remplissage
- Spécification du matériel83
- Valeur V max.0.35 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Série83W
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Utilisation efficace avec glissement plastique-plastique avec 80W