Motion
CLF-3030
Roulement à bride - DI 30 mm, DI 38 mm, longueur 30 mm, diamètre de 48 mm, épaisseur de 7 mm, matériau 2000
N° D’ARTICLE MI07594388
N° MFRCLF-3030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 30 mm, DI 38 mm, longueur 30 mm, diamètre de 48 mm, épaisseur de 7 mm, matériau 2000
N° D’ARTICLE MI07594388
N° MFRCLF-3030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Bride Diamètre  
    48 mm
  • Valeur P maximale
    Sec 24.5 N/mm2; Statique sec 73.5 N/mm2; Lubrification périodique 49 N/mm2; Statique de lubrification périodique 73.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.63, lubrification périodique 2.45 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Longueur  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    2000
  • Spécification du matériel
    2000
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    CLF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
CLF-3030 30 X 38 X 30 X 7 MÉTALLIQUE
  • Haute précision
  • Permet le mouvement dans n’importe quelle direction
  • Performance supérieure pour les mouvements de minutes
  • Réparable sans lubrification
  • Excellentes caractéristiques de vitesse et résistance à l’usure

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon