Motion
LFB-3525
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 25 mm, PTFE avec matériau de support métallique
N° D’ARTICLE MI07595024
N° MFRLFB-3525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 25 mm, PTFE avec matériau de support métallique
N° D’ARTICLE MI07595024
N° MFRLFB-3525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diamètre extérieur
    39 mm
  • Longueur totale
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    PTFE avec endos en métal
  • Type de douille
    Manche unie
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFB
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
LFB-3525 35 X 39 X 25 MULTICOUCHES
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures