Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Valeur P maximale49 N/mm2;Statique : 170 N/mm2
- Valeur PV maximaleSec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Longueur30 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementOILES 500SP5 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
- Spécification du matériel500SP5 SL1
- Valeur V max.Séchage 0.25 ; Lubrification périodique 0.5 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSP5B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Ultra mince
- Porte des charges supérieures à 500SP1
- Résistance supérieure à l’usure dans les applications à charge élevée et à basse vitesse
- Autolubrifié