Motion
SPFG-3520
Roulement à bride - DI 35 mm, DI 44 mm, longueur 20 mm, diamètre de 65 mm, épaisseur de 5 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596363
N° MFRSPFG-3520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 35 mm, DI 44 mm, longueur 20 mm, diamètre de 65 mm, épaisseur de 5 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07596363
N° MFRSPFG-3520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Bride Diamètre  
    65 mm
  • Valeur P maximale
    29;Statique 150 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Séchage 1.65, lubrification périodique 3.25N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL1
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +572, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FPSG
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SPFG-3520 35 X 44 X 20 X 65 X 5 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion
  • Sans plomb