Motion
SPS-5075E
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07596384
N° MFRSPS-5075E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07596384
N° MFRSPS-5075E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    35 mm
  • Valeur P maximale
    39.2 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.80 N/mm2 x m/s
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Revêtement MoS2
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Renforcé SUJ2
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    54900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 N
  • Série
    SPS
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
SPS-5075E 50 X 75 X 28 MÉTALLIQUE
  • Conforme aux roulements de type E de la norme ISO
  • Compatible dimensionnellement
  • Haute précision
  • La surface intérieure de la cage intérieure est sujette au glissement
  • Auto-alignement
  • Applicable aux charges plus élevées que les autres roulements sphériques autolubrifiants
  • Applicable aux grands angles oscillants en mouvement oscillant circonférentiel
  • Réparable sans lubrification
  • Longue durée de vie
  • Sans plomb